Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.45
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.45
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.45 (5358802745)
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, композитний носок, високі, чорні, пара, р.45 -арт. 5358802745
Номер товару 5358802745
Немає в наявності
Ціна:
1188 грн/шт
-15 %
1009.8 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском, антипрокольною підошвою та захистом від вологи
Рівень захисту S3: забезпечує бездоганний захист ніг під час роботи
- Композитна захисна підноском, що витримує навантаження до 200 Дж
- Антипрокольна устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Підошва виготовлена з двошарового поліуретану з ливарним методом кріплення, стійке до впливу вуглеводнів , наділене маслостійкими, антиковзними та антистатичними властивостями. Опір ковзання SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в області п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти ul> Світлоповертаючі вставки для покращення видимості при слабкому освітленні. Тип черевика: високий Внутрішній матеріал:текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просочення проти проникнення рідин, технічні світловідражаючі вставки. Підошва: двошаровий поліуретан
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | S3 |
| Клас захисту | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Опис
Якісне, зручне робоче взуття з композитним підноском, антипрокольною підошвою та захистом від вологи
Рівень захисту S3: забезпечує бездоганний захист ніг під час роботи
- Композитна захисна підноском, що витримує навантаження до 200 Дж
- Антипрокольна устілка для захисту ноги від пошкоджень
- Підошва виготовлена з двошарового поліуретану з ливарним методом кріплення, стійке до впливу вуглеводнів , наділене маслостійкими, антиковзними та антистатичними властивостями. Опір ковзання SRC
- Антистатичні властивості від 0,1 до 1000 МΩ
- Поглинання енергії в області п'яти ≥ 20 Дж
- Закрита ділянка п'яти ul> Світлоповертаючі вставки для покращення видимості при слабкому освітленні. Тип черевика: високий Внутрішній матеріал:текстурована тканина Зовнішній матеріал: чорна натуральна шкіра з просочення проти проникнення рідин, технічні світловідражаючі вставки. Підошва: двошаровий поліуретан
Характеристики
| Розмір | 45 |
| Категорія захисту | S3 |
| Клас захисту | SRC |
| Матеріал захисного підноска | Композит |
| Матеріал захисної пластини | Метал |
| Основний матеріал | Натуральна лицьова шкіра |
| Тип продукту | Черевики |
| Колір | Чорний |
| Верхня частина черевика | Шкіра |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Інструкції
Інструкція
Черевики захисні Workshop[R]_M, S3 SRC, комп. нос., високі, чорні, пара, р.37
Немає відгуків про цей товар.