Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 1 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 2 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 3 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 4 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 1 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 2 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 3 - Кутник магнітний, L96XB64MM
Фото - 4 - Кутник магнітний, L96XB64MM

Кутник магнітний, L96XB64MM (0691180)

Кутовий магніт ШАБЛОН-МАГНІТНИЙ-L96XB64MM -арт. 0691180
Номер товару 0691180
В наявності
Ціна:
780 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Магнітний кутовий затискач для швидкого утримання і фіксації під час зварювальних та паяльних робіт, а також як допоміжний засіб при складанні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Магнітний кутовий затискач для швидкого утримання і фіксації під час зварювальних та паяльних робіт, а також як допоміжний засіб при складанні
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
58.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
1290 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -14.9 %
39.36 грн/шт
33.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення