Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact

Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact (57070030)

Кутова шліфувальна машина EWS 10-125 Compact шліфувальні машини-ЕЛ-EWS-10-125-COMPACT MASTER
Номер товару 57070030
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужна компактна кутова шліфувальна машина 1000 Вт з мінімальним охопленням ручки в своєму класі продуктивності для ідеальної ергономічності і роботи без перенапруги
Ідеально підходить для шліфувальних робіт і різання середньої складності, наприклад для зняття задирок

Стабільна електроніка
Швидке виконання роботи, так як частота обертання залишається постійною навіть під навантаженням

Захист від повторного пуску
Кутова шліфувальна машина не запускається мимоволі після збою живлення, що значно знижує ризик травми

Захист користувача і машини
Захист від перевантаження і плавний пуск значно подовжують термін служби інструменту

Захист від віддачі
Механічне від'єднання забезпечує відсутність віддачі при блокуванні диска. Для високого рівня захисту користувача і швидкого продовження роботи

Швидко регульований захисний кожух
Дозволяє швидко регулювати положення захисного кожуха без застосування інструментів

Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-10500 об/хв
Номінальна споживана потужність 1000 Вт
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Вага обладнання 2,1 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Функції Постійна електроніка, Захист від повторного запуску, Захист від перевантажень

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужна компактна кутова шліфувальна машина 1000 Вт з мінімальним охопленням ручки в своєму класі продуктивності для ідеальної ергономічності і роботи без перенапруги
Ідеально підходить для шліфувальних робіт і різання середньої складності, наприклад для зняття задирок

Стабільна електроніка
Швидке виконання роботи, так як частота обертання залишається постійною навіть під навантаженням

Захист від повторного пуску
Кутова шліфувальна машина не запускається мимоволі після збою живлення, що значно знижує ризик травми

Захист користувача і машини
Захист від перевантаження і плавний пуск значно подовжують термін служби інструменту

Захист від віддачі
Механічне від'єднання забезпечує відсутність віддачі при блокуванні диска. Для високого рівня захисту користувача і швидкого продовження роботи

Швидко регульований захисний кожух
Дозволяє швидко регулювати положення захисного кожуха без застосування інструментів

Характеристики arrow_down
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-10500 об/хв
Номінальна споживана потужність 1000 Вт
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Вага обладнання 2,1 кг
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Довжина кабелю 4 м
Частота, мін./макс. 50 / 60 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Функції Постійна електроніка, Захист від повторного запуску, Захист від перевантажень
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
256.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити