Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 1 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 2 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact
Фото - 3 - Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact

Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact (57070030)

Угловая шлифовальная машина EWS 10-125 Compact ШЛИФМАШИНА-ЭЛ-EWS-10-125-COMPACT MASTER
Номер товара 57070030
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Мощная компактная угловая шлифовальная машина 1000 ватт с минимальным охватом ручки в своем классе производительности для идеальной эргономичности и работы без перенапряжения. Идеально подходит для шлифовальных работ и резания средней сложности, например для снятия заусенцев. Непрерывно работающая электроника Быстрое выполнение работы, так как частота вращения остается постоянной даже под нагрузкой. Защита от повторного пуска Угловая шлифовальная машина не запускается самопроизвольно после сбоя питания, что значительно снижает риск травмы. Защита пользователя и машины Защита от перегрузки и плавный пуск Защита от отдачи Механическое отсоединение обеспечивает отсутствие отдачи при блокировке диска. Для высокого уровня защиты пользователя и быстрого продолжения работы. Быстрорегулируемый защитный кожух Позволяет быстро регулировать положение защитного кожуха без применения инструментов.
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-10500 об/мин
Потребляемая мощность 1000 Вт
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Вес оборудования 2,1 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Длина кабеля 4 м
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Функции Постоянная электроника, Защита от повторного запуска, Защита от перегрузок

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Мощная компактная угловая шлифовальная машина 1000 ватт с минимальным охватом ручки в своем классе производительности для идеальной эргономичности и работы без перенапряжения. Идеально подходит для шлифовальных работ и резания средней сложности, например для снятия заусенцев. Непрерывно работающая электроника Быстрое выполнение работы, так как частота вращения остается постоянной даже под нагрузкой. Защита от повторного пуска Угловая шлифовальная машина не запускается самопроизвольно после сбоя питания, что значительно снижает риск травмы. Защита пользователя и машины Защита от перегрузки и плавный пуск Защита от отдачи Механическое отсоединение обеспечивает отсутствие отдачи при блокировке диска. Для высокого уровня защиты пользователя и быстрого продолжения работы. Быстрорегулируемый защитный кожух Позволяет быстро регулировать положение защитного кожуха без применения инструментов.
Характеристики arrow_down
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-10500 об/мин
Потребляемая мощность 1000 Вт
Диаметр отрезного круга, макс. 125 мм
Вес оборудования 2,1 кг
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Длина кабеля 4 м
Частота, мин./макс. 50 / 60 Гц
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Функции Постоянная электроника, Защита от повторного запуска, Защита от перегрузок
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
153.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.77 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 10 шт
Нет в наличии
308.47 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54.3 %
535.78 грн/шт
245.1 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить