Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic

Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic (1607090024)

Кутова шліфувальна машина AWS 24-230 Basic, WORKSHOP -арт. 1607090024
Номер товару 1607090024
В наявності
Ціна:
6480 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова шліфувальна машина 2400 Вт (230 мм)

Високопотужний професійний інструмент, призначений для інтенсивних робіт із різання та шліфування твердих матеріалів
Модель вирізняється витривалістю, стабільністю та надійністю, що робить її оптимальним вибором для будівництва, демонтажу та металоконструкцій

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 2400 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Тип різьби валу: M14
  • Вага: близько 5,5 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Плавний пуск — безпечний старт без ривків
  • Захист від перевантаження — попереджає перегрів двигуна під час інтенсивної роботи
  • Захист від вимкнення живлення — запобігає самовільному повторному запуску
  • Вторинний захист ізоляції (клас II) — підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна рукоятка — фіксація положення під кутами 0°, 90° та 180° для оптимального контролю
  • Кабель: 4‑метровий гумовий професійний кабель (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

  • CE — відповідність європейським нормам якості та безпеки

Потужність 2400 Вт, великий 230‑мм диск та посилені системи захисту роблять цю кутову шліфмашину ідеальним інструментом для важких професійних завдань: глибокого різання бетону, металу та каменю, грубого шліфування та демонтажних робіт

Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Номінальна споживана потужність 2400 Вт
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 5,5 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова шліфувальна машина 2400 Вт (230 мм)

Високопотужний професійний інструмент, призначений для інтенсивних робіт із різання та шліфування твердих матеріалів
Модель вирізняється витривалістю, стабільністю та надійністю, що робить її оптимальним вибором для будівництва, демонтажу та металоконструкцій

Основні характеристики:

  • Номінальна напруга: 230 В, 50 Гц
  • Споживана потужність: 2400 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Тип різьби валу: M14
  • Вага: близько 5,5 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Плавний пуск — безпечний старт без ривків
  • Захист від перевантаження — попереджає перегрів двигуна під час інтенсивної роботи
  • Захист від вимкнення живлення — запобігає самовільному повторному запуску
  • Вторинний захист ізоляції (клас II) — підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна рукоятка — фіксація положення під кутами 0°, 90° та 180° для оптимального контролю
  • Кабель: 4‑метровий гумовий професійний кабель (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка

Сертифікація:

  • CE — відповідність європейським нормам якості та безпеки

Потужність 2400 Вт, великий 230‑мм диск та посилені системи захисту роблять цю кутову шліфмашину ідеальним інструментом для важких професійних завдань: глибокого різання бетону, металу та каменю, грубого шліфування та демонтажних робіт

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Номінальна споживана потужність 2400 Вт
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 5,5 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
34800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити