Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic

Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic (1607090024)

Угловая шлифмашина AWS 24-230 Basic, WORKSHOP -арт. 1607090024
Номер товара 1607090024
В наличии
Цена:
6480 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональная угловая шлифмашина 2400 Вт (230 мм)

Высокомощный профессиональный инструмент, предназначенный для интенсивных работ по резке и шлифовке твердых материалов
Модель отличается выносливостью, стабильностью и надежностью, что делает ее оптимальным выбором для строительства, демонтажа и металлоконструкций

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 2400 Вт
  • Скорость холостого хода: 6500 об/мин
  • Максимальный диаметр диска: 230 мм
  • Тип резьбы вала: M14
  • Вес: около 5,5 кг

Системы защиты и электроника:

  • Плавный пуск — безопасный старт без рывков
  • Защита от перегрузки — предотвращает перегрев двигателя во время интенсивной работы
  • Защита от отключения питания — предотвращает самопроизвольный повторный запуск
  • Вторичная защита изоляции (класс II) — повышенный уровень электробезопасности

Конструкция и эргономика:

  • Поворотная рукоятка — фиксация положения под углами 0°, 90° и 180° для оптимального контроля
  • Кабель: 4-метровый профессиональный резиновый кабель (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Европейская двухконтактная вилка

Сертификация:

  • CE — соответствие европейским нормам качества и безопасности

Мощность 2400 Вт, большой 230 мм диск и усиленные системы защиты делают эту угловую шлифмашину идеальным инструментом для тяжелых профессиональных задач: глубокой резки бетона, металла и камня, грубой шлифовки и демонтажных работ

Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр отрезного круга, макс. 230 мм
Потребляемая мощность 2400 Вт
Длина кабеля 4 м
Вес оборудования 5,5 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Скорость холостого хода 6500 об/мин
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональная угловая шлифмашина 2400 Вт (230 мм)

Высокомощный профессиональный инструмент, предназначенный для интенсивных работ по резке и шлифовке твердых материалов
Модель отличается выносливостью, стабильностью и надежностью, что делает ее оптимальным выбором для строительства, демонтажа и металлоконструкций

Основные характеристики:

  • Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Потребляемая мощность: 2400 Вт
  • Скорость холостого хода: 6500 об/мин
  • Максимальный диаметр диска: 230 мм
  • Тип резьбы вала: M14
  • Вес: около 5,5 кг

Системы защиты и электроника:

  • Плавный пуск — безопасный старт без рывков
  • Защита от перегрузки — предотвращает перегрев двигателя во время интенсивной работы
  • Защита от отключения питания — предотвращает самопроизвольный повторный запуск
  • Вторичная защита изоляции (класс II) — повышенный уровень электробезопасности

Конструкция и эргономика:

  • Поворотная рукоятка — фиксация положения под углами 0°, 90° и 180° для оптимального контроля
  • Кабель: 4-метровый профессиональный резиновый кабель (H07RN‑F 2×1,5 мм²)
  • Европейская двухконтактная вилка

Сертификация:

  • CE — соответствие европейским нормам качества и безопасности

Мощность 2400 Вт, большой 230 мм диск и усиленные системы защиты делают эту угловую шлифмашину идеальным инструментом для тяжелых профессиональных задач: глубокой резки бетона, металла и камня, грубой шлифовки и демонтажных работ

Характеристики arrow_down
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр отрезного круга, макс. 230 мм
Потребляемая мощность 2400 Вт
Длина кабеля 4 м
Вес оборудования 5,5 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Скорость холостого хода 6500 об/мин
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте