Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 2 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 3 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 4 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic
Фото - 5 - Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic

Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic (1607090020)

Кутова шліфувальна машина AWS 20-230 Basic, WORKSHOP -арт. 1607090020
Номер товару 1607090020
В наявності
Ціна:
5760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Професійна кутова шліфувальна машина 2000 Вт (230 мм)

Високопотужний інструмент, створений для важких будівельних, демонтажних та різальних робіт
Модель забезпечує максимальну глибину різу, стабільну роботу під екстремальними навантаженнями та підвищену витривалість у професійних умовах.

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В, 50 Гц
  • Потужність: 2000 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: приблизно 4,7 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Плавний пуск – безпечний старт без ривків і ударних навантажень
  • Захист від перевантаження – запобігає перегріву двигуна при тривалій роботі
  • Захист від повторного пуску – інструмент не запуститься самовільно після відновлення живлення
  • Вторинний захист ізоляції (клас II) – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна задня рукоятка – фіксація положення під трьома кутами: 0°, 90°, 180° для зручності при різних типах робіт
  • Мережевий кабель: професійний гумовий шнур 4,4 м (H07RN‑F 2×1,0 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка
  • Міцний захисний кожух для роботи з великим діаметром диска

Сертифікація:

  • Сертифікат CE — відповідність європейським нормам безпеки

Завдяки високій потужності 2000 Вт та надійній конструкції ця кутова шліфмашина є ідеальним вибором для розрізання бетону, металу, каменю та інших твердих матеріалів.
Максимальна глибина різу, витривалість і зручність керування роблять її незамінним інструментом при виконанні професійних будівельних та демонтажних робіт.

Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,7 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Професійна кутова шліфувальна машина 2000 Вт (230 мм)

Високопотужний інструмент, створений для важких будівельних, демонтажних та різальних робіт
Модель забезпечує максимальну глибину різу, стабільну роботу під екстремальними навантаженнями та підвищену витривалість у професійних умовах.

Основні характеристики:

  • Напруга: 230 В, 50 Гц
  • Потужність: 2000 Вт
  • Швидкість холостого ходу: 6500 об/хв
  • Максимальний діаметр диска: 230 мм
  • Різьба шпинделя: M14
  • Вага: приблизно 4,7 кг

Системи захисту та електроніка:

  • Плавний пуск – безпечний старт без ривків і ударних навантажень
  • Захист від перевантаження – запобігає перегріву двигуна при тривалій роботі
  • Захист від повторного пуску – інструмент не запуститься самовільно після відновлення живлення
  • Вторинний захист ізоляції (клас II) – підвищений рівень електробезпеки

Конструкція та ергономіка:

  • Поворотна задня рукоятка – фіксація положення під трьома кутами: 0°, 90°, 180° для зручності при різних типах робіт
  • Мережевий кабель: професійний гумовий шнур 4,4 м (H07RN‑F 2×1,0 мм²)
  • Європейська двоконтактна вилка
  • Міцний захисний кожух для роботи з великим діаметром диска

Сертифікація:

  • Сертифікат CE — відповідність європейським нормам безпеки

Завдяки високій потужності 2000 Вт та надійній конструкції ця кутова шліфмашина є ідеальним вибором для розрізання бетону, металу, каменю та інших твердих матеріалів.
Максимальна глибина різу, витривалість і зручність керування роблять її незамінним інструментом при виконанні професійних будівельних та демонтажних робіт.

Характеристики arrow_down
Номінальна споживана потужність 2000 Вт
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Довжина кабелю 4 м
Вага обладнання 4,7 кг
Частота, мін./макс. 50 Гц
Швидкість холостого ходу 6500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
10200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити