Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 1 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 2 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 3 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 4 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic
Фото - 5 - Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic

Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic (1607090020)

Угловая шлифмашина AWS 20-230 Basic, WORKSHOP -арт. 1607090020
Номер товара 1607090020
В наличии
Цена:
5760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Профессиональная угловая шлифмашина 2000 Вт (230 мм)

Высокомощный инструмент, созданный для тяжелых строительных, демонтажных и резочных работ
Модель обеспечивает максимальную глубину реза, стабильную работу под экстремальными нагрузками и повышенную выносливость в профессиональных условиях.

Основные характеристики:

  • Напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Мощность: 2000 Вт
  • Скорость холостого хода: 6500 об/мин
  • Максимальный диаметр диска: 230 мм
  • Резьба шпинделя: M14
  • Вес: примерно 4,7 кг

Системы защиты и электроника:

  • Плавный пуск – безопасный старт без рывков и ударных нагрузок
  • Защита от перегрузки – предотвращает перегрев двигателя при длительной работе
  • Защита от повторного пуска – инструмент не запустится самовольно после возобновления питания
  • Вторичная защита изоляции (класс II) – повышенный уровень электробезопасности

Конструкция и эргономика:

  • Поворотная задняя рукоятка – фиксация положения под тремя углами: 0°, 90°, 180° для удобства при различных типах работ
  • Сетевой кабель: профессиональный резиновый шнур 4,4 м (H07RN‑F 2×1,0 мм²)
  • Европейская двухконтактная вилка
  • Прочный защитный кожух для работы с большим диаметром диска

Сертификация:

  • Сертификат CE — соответствие европейским нормам безопасности

Благодаря высокой мощности 2000 Вт и надежной конструкции, эта угловая шлифмашина является идеальным выбором для разрезания бетона, металла, камня и других твердых материалов.
Максимальная глубина реза, выносливость и удобство управления делают ее незаменимым инструментом при выполнении профессиональных строительных и демонтажных работ.

Потребляемая мощность 2000 Вт
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр отрезного круга, макс. 230 мм
Длина кабеля 4 м
Вес оборудования 4,7 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Скорость холостого хода 6500 об/мин
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Профессиональная угловая шлифмашина 2000 Вт (230 мм)

Высокомощный инструмент, созданный для тяжелых строительных, демонтажных и резочных работ
Модель обеспечивает максимальную глубину реза, стабильную работу под экстремальными нагрузками и повышенную выносливость в профессиональных условиях.

Основные характеристики:

  • Напряжение: 230 В, 50 Гц
  • Мощность: 2000 Вт
  • Скорость холостого хода: 6500 об/мин
  • Максимальный диаметр диска: 230 мм
  • Резьба шпинделя: M14
  • Вес: примерно 4,7 кг

Системы защиты и электроника:

  • Плавный пуск – безопасный старт без рывков и ударных нагрузок
  • Защита от перегрузки – предотвращает перегрев двигателя при длительной работе
  • Защита от повторного пуска – инструмент не запустится самовольно после возобновления питания
  • Вторичная защита изоляции (класс II) – повышенный уровень электробезопасности

Конструкция и эргономика:

  • Поворотная задняя рукоятка – фиксация положения под тремя углами: 0°, 90°, 180° для удобства при различных типах работ
  • Сетевой кабель: профессиональный резиновый шнур 4,4 м (H07RN‑F 2×1,0 мм²)
  • Европейская двухконтактная вилка
  • Прочный защитный кожух для работы с большим диаметром диска

Сертификация:

  • Сертификат CE — соответствие европейским нормам безопасности

Благодаря высокой мощности 2000 Вт и надежной конструкции, эта угловая шлифмашина является идеальным выбором для разрезания бетона, металла, камня и других твердых материалов.
Максимальная глубина реза, выносливость и удобство управления делают ее незаменимым инструментом при выполнении профессиональных строительных и демонтажных работ.

Характеристики arrow_down
Потребляемая мощность 2000 Вт
Номинальное напряжение 230 В/перем.тока
Диаметр отрезного круга, макс. 230 мм
Длина кабеля 4 м
Вес оборудования 4,7 кг
Частота, мин./макс. 50 Гц
Скорость холостого хода 6500 об/мин
Тип резьбы x диаметр резьбы шпинделя M14
Класс защиты Класс защиты II/защитная изоляция
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -67 %
22.66 грн/шт
7.48 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 100 шт
Нет в наличии
492 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
4680 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
275.04 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купить
16560 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
6480 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить