Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 1 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 2 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 3 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 4 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 5 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 1 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 2 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 3 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 4 - Кусачки торцеві, вигнуті
Фото - 5 - Кусачки торцеві, вигнуті

Кусачки торцеві, вигнуті (07140735)

Кусачки торцеві, вигнуті, L120MM -арт. 071407 35
Номер товару 07140735
Немає в наявності
Ціна:
5028.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для різання м'якого дроту, по діагоналі, коротка головка. Коротка головка для роботи в умовах обмеженого простору.
  • Стандарт: DIN ISO 9654
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Відкриваюча пружина: Подвійна пружина для автоматичного розкриття плоскогубців
  • Головка: З поліруванням
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 0,6 мм
Довжина (L) 120 мм
Довжина губок (B) 21 мм
Товщина губок (D) 6 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 7 мм
Ширина губок (закрита) (A) 9,5 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для різання м'якого дроту, по діагоналі, коротка головка. Коротка головка для роботи в умовах обмеженого простору.
  • Стандарт: DIN ISO 9654
  • Рукоятка: М'який зручний хват виступів рукоятки
  • Відкриваюча пружина: Подвійна пружина для автоматичного розкриття плоскогубців
  • Головка: З поліруванням
Характеристики arrow_down
Діаметр різу м'якого дроту, макс. 0,6 мм
Довжина (L) 120 мм
Довжина губок (B) 21 мм
Товщина губок (D) 6 мм
Довжина ріжучої кромки (C) 7 мм
Ширина губок (закрита) (A) 9,5 мм
Діаметр зрізу твердого дроту, макс мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1806.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
256.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9.6 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30 %
146.4 грн/шт
102.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57.2 %
97.42 грн/шт
41.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити