Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Круглі щітки - нержавіюча дріт
Фото - 2 - Круглі щітки - нержавіюча дріт
Фото - 3 - Круглі щітки - нержавіюча дріт
Фото - 1 - Круглі щітки - нержавіюча дріт
Фото - 2 - Круглі щітки - нержавіюча дріт
Фото - 3 - Круглі щітки - нержавіюча дріт

Круглі щітки - нержавіюча дріт (0714692512)

Кругла щітка з нержавіючої дроту щітка-КРУГЛА-ROSTFREI-RD-D125MM
Номер товару 0714692512
В наявності
Ціна:
1288.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для кутової шліфувальної машини Нержавіючий дріт з крученням проти годинникової стрілки Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Діаметр (D) 125 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Внутрішній діаметр (d) 22,2 мм
Корисна довжина дроту (H) 29 мм
Область застосування Для верстатної обробки нержавіючої сталі

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для кутової шліфувальної машини Нержавіючий дріт з крученням проти годинникової стрілки Примітка При роботі з верстатними щітками завжди користуйтесь захисними окулярами і рукавицями!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,50 мм
Корисна ширина (A) 12 мм
Діаметр (D) 125 мм
Частота обертання, макс. 12500 об/хв
Внутрішній діаметр (d) 22,2 мм
Корисна довжина дроту (H) 29 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Для верстатної обробки нержавіючої сталі
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -50 %
1017 грн/шт
508.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -50 %
669 грн/шт
334.5 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
29239.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення