Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 1 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 2 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 3 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 1 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 2 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)
Фото - 3 - Штангельциркуль розміточний (0-200MM)

Штангельциркуль розміточний (0-200MM) (07157020)

Чертілка універсальна Чертилки-UNIREISSER-0-200MM
Номер товару 07157020
В наявності
Ціна:
4207.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З фіксуючим гвинтом
Точність розмітки 0,1 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 200 мм
Область застосування Підходить для креслення і розмітки на поверхні різних матеріалів, наприклад металів, пластмаси та подібних матеріалів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З фіксуючим гвинтом
Характеристики arrow_down
Точність розмітки 0,1 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 200 мм
Застосування arrow_down
Область застосування Підходить для креслення і розмітки на поверхні різних матеріалів, наприклад металів, пластмаси та подібних матеріалів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити
5933.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
7380 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити
11.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити