Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 1 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 2 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 3 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 1 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 2 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)
Фото - 3 - Штангельциркуль разметочный (0-200MM)

Штангельциркуль разметочный (0-200MM) (07157020)

Чертилка универсальная ЧЕРТИЛКА-UNIREISSER-0-200MM
Номер товара 07157020
В наличии
Цена:
4207.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С фиксирующим винтом
Точность разметки 0,1 мм
Диапазон измерения длины, макс. 200 мм
Область применения Подходит для черчения и разметки на поверхности различных материалов, например металлов, пластмассы и подобных материалов.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С фиксирующим винтом
Характеристики arrow_down
Точность разметки 0,1 мм
Диапазон измерения длины, макс. 200 мм
Применение arrow_down
Область применения Подходит для черчения и разметки на поверхности различных материалов, например металлов, пластмассы и подобных материалов.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4859.4 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
66.48 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
5426.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
9.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
43.85 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
63 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить