Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Конектор ізольований, 1.5-2.5 mm²
Фото - 1 - Конектор ізольований, 1.5-2.5 mm²
Фото - 1 - Конектор ізольований, 1.5-2.5 mm²

Конектор ізольований, 1.5-2.5 mm² (0967401001)

Конектор ізольований, простий вхід, ПВХ, синій, 1.5-2.5 mm²
Номер товару 0967401001
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
13.5 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Матеріал: мідь
  • Оцинковане покриття
  • Номінальна напруга макс. 600 В
  • Вставка «Easy Entry»
  • Легке, швидке та безпечне введення дротів
  • Відповідність RoHS
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Довжина 26 мм
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Синій

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Матеріал: мідь
  • Оцинковане покриття
  • Номінальна напруга макс. 600 В
  • Вставка «Easy Entry»
  • Легке, швидке та безпечне введення дротів
  • Відповідність RoHS
Характеристики arrow_down
Перетин дроту, мін./макс. 1,5-2,5 мм²
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -10 до 75 °C
Довжина 26 мм
Матеріал Мідь
Покриття Луджене
Ізоляційний матеріал ПВХ
Колір Синій
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
19980 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
258.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4150.56 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення