Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект подовжувачів сервісних шлагів А/С
Фото - 1 - Комплект подовжувачів сервісних шлагів А/С
Фото - 1 - Комплект подовжувачів сервісних шлагів А/С

Комплект подовжувачів сервісних шлагів А/С (W067200030)

Комплект подовжувача для сервісного шланга 134a -арт. W067200030
Номер товару W067200030
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
16920 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Легке подовження сервісних шлангів для кондиціонерів R134a Комплект подовжувачів для сервісних шлангів для систем кондиціонування повітря Наявні сервісні шланги можна подовжити за допомогою додаткових шлангів Простий у використанні Більше гнучкості У комплекті поставки: Шланг високого тиску Шланг низького тиску Адаптер для підключення Примітка Для сервісних блоків кондиціонерів з холодоагентом R134a
Ширина 11 мм
Висота 11 мм
Довжина 3 м
Вага виробу (1 шт.) 770 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Легке подовження сервісних шлангів для кондиціонерів R134a Комплект подовжувачів для сервісних шлангів для систем кондиціонування повітря Наявні сервісні шланги можна подовжити за допомогою додаткових шлангів Простий у використанні Більше гнучкості У комплекті поставки: Шланг високого тиску Шланг низького тиску Адаптер для підключення Примітка Для сервісних блоків кондиціонерів з холодоагентом R134a
Характеристики arrow_down
Ширина 11 мм
Висота 11 мм
Довжина 3 м
Вага виробу (1 шт.) 770 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
8512.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9834 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -22 %
3784.8 грн/шт
2952.18 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити