Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 1 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 2 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 3 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 1 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 2 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті
Фото - 3 - Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті

Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті (071330250)

Вигнуті комбіновані гайкові ключі в асортименті, 9 шт. Н-Р-КЛЮЧІВ-КОМБІНІР.-9шт ZEBRA
Номер товару 071330250
Немає в наявності
Ціна:
9243.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
9 шт. Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранному Стандарт: Геометричні характеристики: Нахил кільця 10 °, положення зіву 15 ° Вузьке виріб з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями матеріал: Поверхня: хромована, поліровані головки і кільце Комплектація: За 1 комбінованого гайковий ключ наступних розмірів: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
9 шт. Накидна частина: Накидна частина POWERDRIV, дванадцятигранному Стандарт: Геометричні характеристики: Нахил кільця 10 °, положення зіву 15 ° Вузьке виріб з компактними зовнішніми розмірами, чіткими округленими обрисами і згладженими краями матеріал: Поверхня: хромована, поліровані головки і кільце Комплектація: За 1 комбінованого гайковий ключ наступних розмірів: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 9 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1251.72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1059.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
921.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності