Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ключ ріжково-накидний Wurth WS34
Фото - 1 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS34
Фото - 1 - Ключ ріжково-накидний Wurth WS34

Ключ ріжково-накидний Wurth WS34 (575430134)

Ключ ріжково-накидний Wurth WS34 Ключ рожково-накидний-WS34 RED LINE
Номер товару 575430134
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 34 мм

Довжина:

  • 380 мм

Покриття:

  • Хромований.
Розмір під ключ 34 мм
Довжина (L) 380 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 50,3 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 71,4 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Матеріал:

  • Хромованадієва сталь;

Розмір/номер:

  • 34 мм

Довжина:

  • 380 мм

Покриття:

  • Хромований.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 34 мм
Довжина (L) 380 мм
Зовнішній діаметр кільця (d) 50,3 мм
Ширина губок (зовнішня) (b) 71,4 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
648 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4219.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити