Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 4 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 1 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 2 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 3 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Фото - 4 - Суперклей KLEBFIX, 20 g
Video thumbnail for Суперклей KLEBFIX, 20 g

Суперклей KLEBFIX, 20 g (089309)

Клей WURTH Klebfix прозорий, DOS-Sys., 20 г Швидка фіксація, не розтікається
Номер товару 089309
В наявності
Ціна:
348 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька секунд
Запатентована спеціальна система закриття тюбика
  • Можлива робота однією рукою
  • Точне дозування
  • Наконечник не забивається
Склеює за кілька секунд
  • Можлива негайна подальша обробка.
  • Ідеальний для швидкого ремонту
  • Простий у використанні, не потрібні додаткові монтажні матеріали
Висока стійкість до старіння й кліматичних впливів
Не містить розчинників і силікону

Підтвердження ефективності

Зареєстровано в NSF, клас P1, реєстраційний номер 151993.

Протестовано NSF відповідно до стандарту NSF/ANSI 61 для використання в системах технічного та питного водопостачання.

Примітка

  • Рекомендується використовувати захисні рукавички та захисні окуляри
  • Занадто сухі або кислотні поверхні можуть сповільнювати або перешкоджати затвердінню клею, тоді як підвищена вологість та лужне середовище прискорюють цей процес
  • Через випаровування рідкого клею навколо місця склеювання може утворюватися білий наліт (ефект blooming). Це спричинено парами клею, що осідають і затвердівають на прилеглих поверхнях. Наліт можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Перед очищенням необхідно переконатися, що поверхня стійка до дії цих розчинників. Ризик утворення нальоту можна зменшити завдяки економному нанесенню клею, забезпеченню достатньої вологості повітря та належної вентиляції робочої зони

ЧАС СХОПЛЕННЯ (сек.)
Поверхні повинні бути очищені та знежирені
Сталь60-90
Алюміній60-90
ПА20-30
ПВХ20-30
Полікарбонат10-15
ПОМ30-40
ЕПДМ5-9
Неопрен3-5
Величина клейового зазору, макс. 0,1 мм
Густина 1,06 г/см³
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14 Н/мм²
Еластичність 2%
Вага вмісту 20 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -30 до 80 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Колір Прозорий
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Термостійкість, мін./макс. від -30 до +80 °C
В'язкість, мін./макс. 20-40 мПас
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 15 місяців / за кімнатної температури
Вміст 19 мл

Інструкція із застосування

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Нанесіть тонкий рівномірний шар клею на одну зі склеюваних поверхонь. Для забезпечення повного контакту одразу після нанесення з'єднайте поверхні та прикладіть достатній тиск.

Роман 28.09.2022

Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно

Сергій 30.09.2026

Дуже зручна ємність, якісний клей. Легко зберігати після відкриття.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Суперклей KLEBFIX, 20 g - відео
Опис arrow_down
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька секунд
Запатентована спеціальна система закриття тюбика
  • Можлива робота однією рукою
  • Точне дозування
  • Наконечник не забивається
Склеює за кілька секунд
  • Можлива негайна подальша обробка.
  • Ідеальний для швидкого ремонту
  • Простий у використанні, не потрібні додаткові монтажні матеріали
Висока стійкість до старіння й кліматичних впливів
Не містить розчинників і силікону

Підтвердження ефективності

Зареєстровано в NSF, клас P1, реєстраційний номер 151993.

Протестовано NSF відповідно до стандарту NSF/ANSI 61 для використання в системах технічного та питного водопостачання.

Примітка

  • Рекомендується використовувати захисні рукавички та захисні окуляри
  • Занадто сухі або кислотні поверхні можуть сповільнювати або перешкоджати затвердінню клею, тоді як підвищена вологість та лужне середовище прискорюють цей процес
  • Через випаровування рідкого клею навколо місця склеювання може утворюватися білий наліт (ефект blooming). Це спричинено парами клею, що осідають і затвердівають на прилеглих поверхнях. Наліт можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Перед очищенням необхідно переконатися, що поверхня стійка до дії цих розчинників. Ризик утворення нальоту можна зменшити завдяки економному нанесенню клею, забезпеченню достатньої вологості повітря та належної вентиляції робочої зони

ЧАС СХОПЛЕННЯ (сек.)
Поверхні повинні бути очищені та знежирені
Сталь60-90
Алюміній60-90
ПА20-30
ПВХ20-30
Полікарбонат10-15
ПОМ30-40
ЕПДМ5-9
Неопрен3-5
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Величина клейового зазору, макс. 0,1 мм
Густина 1,06 г/см³
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 14 Н/мм²
Еластичність 2%
Вага вмісту 20 г
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від -30 до 80 °C
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 35 °C
Колір Прозорий
Хімічна основа Складний етиловий ефір цианакрилатної кислоти
Не містить силікону Так
Не містить розчинник Так
Термостійкість, мін./макс. від -30 до +80 °C
В'язкість, мін./макс. 20-40 мПас
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання 15 місяців / за кімнатної температури
Вміст 19 мл
Застосування arrow_down

Інструкція із застосування

Поверхні, що склеюються, повинні бути чистими, сухими та знежиреними. Нанесіть тонкий рівномірний шар клею на одну зі склеюваних поверхонь. Для забезпечення повного контакту одразу після нанесення з'єднайте поверхні та прикладіть достатній тиск.

Відгуків (2) arrow_down
Роман 28.09.2022

Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно

Сергій 30.09.2026

Дуже зручна ємність, якісний клей. Легко зберігати після відкриття.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
180 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
749.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
819 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
540.42 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити