Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 2 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 3 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 4 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 5 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 1 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 2 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 3 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 4 - Ніж складаний BLACK ROCK
Фото - 5 - Ніж складаний BLACK ROCK

Ніж складаний BLACK ROCK (071566557)

Ніж кишеньковий BLACK ROCK, L110 мм -арт. 071566 557
Номер товару 071566557
В наявності
Ціна:
2174.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Лімітована серія преміум-класу, з ручками фрезерованими з суцільного матеріалу, для гарантії оптимального захоплення і ергономіки
  • Складаний ніж G10 з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8
  • Міцне і гостре лезо, виготовлене з високоякісної сталі AUS-8
  • Надзвичайна твердість 59 HRC
  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок
  • Завжди під рукою завдяки практичній сумці з нейлону

Ідеальний подарунок, постачається в елегантній подарунковій коробці
Довжина 110 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном
Юрий 21.06.2022

Надежный, понравился что в черном цвете), сколько раз случайно соскальзывало лезвие на метал, а вмятин и сколов на нем нет, качество немецкое

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Лімітована серія преміум-класу, з ручками фрезерованими з суцільного матеріалу, для гарантії оптимального захоплення і ергономіки
  • Складаний ніж G10 з високоякісної нержавіючої сталі AUS-8
  • Міцне і гостре лезо, виготовлене з високоякісної сталі AUS-8
  • Надзвичайна твердість 59 HRC
  • Насічена зона леза для різання ременів та мотузок
  • Завжди під рукою завдяки практичній сумці з нейлону

Ідеальний подарунок, постачається в елегантній подарунковій коробці
Характеристики arrow_down
Довжина 110 мм
Довжина леза 85 мм
Матеріал Нержавіюча сталь
Матеріал ручки Пластмаси, армовані скловолокном
Відгуків (1) arrow_down
Юрий 21.06.2022

Надежный, понравился что в черном цвете), сколько раз случайно соскальзывало лезвие на метал, а вмятин и сколов на нем нет, качество немецкое

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
216 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
19.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення