Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Циліндричний штифт з пазом і фаскою
Фото - 1 - Циліндричний штифт з пазом і фаскою
Знижка -66.5 %
Фото - 2 - Циліндричний штифт з пазом і фаскою
Знижка -66.5 %
Фото - 1 - Циліндричний штифт з пазом і фаскою
Фото - 2 - Циліндричний штифт з пазом і фаскою

Циліндричний штифт з пазом і фаскою (0248100418)

Штифт ISO 8740, сталь, з фаскою, 4X18 -арт. 0248100418
Номер товару 0248100418
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
48.06 грн/шт
-66.5 %
16.08 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 8740, сталь без покриття
Довжина (l1) 18 мм
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Стандарти ISO 8740, DIN 1473
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 8740, сталь без покриття
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 18 мм
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Стандарти ISO 8740, DIN 1473
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
3441.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
315 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1104 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
733.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
141.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 3 шт
Передзамовлення
29239.26 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення