Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н Потайн. гол., ф. З
Фото - 1 - ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н Потайн. гол., ф. З
Фото - 1 - ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н Потайн. гол., ф. З

ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н Потайн. гол., ф. З (011683519)

ISO 7050, нерж. сталь А2, 20Н Потайн. гол., ф. З
Номер товару 011683519
Немає в наявності
Ціна:
1.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7050, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,35 мм
Номінальний діаметр (d1) 3,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Розмір приводу H1
Покриття Без покриття
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7050, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Характеристики arrow_down
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,35 мм
Номінальний діаметр (d1) 3,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,2 мм
Розмір приводу H1
Покриття Без покриття
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Хрестоподібна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
598.38 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2350.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 250 шт
Передзамовлення