Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель
Фото - 1 - ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель
Фото - 2 - ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель
Фото - 1 - ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель
Фото - 2 - ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель

ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель (453490216)

ISO 7040, сталь 8, цинк-нікель
Номер товару 453490216
Немає в наявності
Ціна:
38.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 7040, steel 8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)
Висота (h1) 19,10 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас міцності 8
Стандарти ISO 7040
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель срібний

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 7040, steel 8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)
Характеристики arrow_down
Висота (h1) 19,10 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас міцності 8
Стандарти ISO 7040
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M16
Зовнішній привід (s1) SW24
Принцип роботи стопора Затискна деталь з кільцем з поліаміду
Функція блокування Пристрій для запобігання втрат, з зажимом
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Цинк-нікель срібний
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
627.43 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -21.9 %
32.4 грн/шт
25.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення