Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - ISO 7040, сталь 8, цинк-никель
Фото - 2 - ISO 7040, сталь 8, цинк-никель
Фото - 1 - ISO 7040, сталь 8, цинк-никель
Фото - 2 - ISO 7040, сталь 8, цинк-никель

ISO 7040, сталь 8, цинк-никель (453490216)

ISO 7040, сталь 8, цинк-никель
Номер товара 453490216
Нет в наличии
Цена:
38.22 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 7040, steel 8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)
Высота (h1) 19,10 мм
Срок службы коррозионной защиты 720 ч
Класс прочности 8
Стандарты ISO 7040
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Цинк-никель серебрянный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 7040, steel 8, zinc-nickel, silver (ZNSHL)
Характеристики arrow_down
Высота (h1) 19,10 мм
Срок службы коррозионной защиты 720 ч
Класс прочности 8
Стандарты ISO 7040
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M16
Внешний привод (s1) SW24
Принцип работы стопора Зажимная деталь с кольцом из полиамида
Функция блокировки Устройство для предотвращения потерь, с зажимом
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Цинк-никель серебрянный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
7.8 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купить
194.83 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
48.72 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить