Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою
Фото - 1 - Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою
Знижка -13 %
Фото - 2 - Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою
Знижка -13 %
Фото - 1 - Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою
Фото - 2 - Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою

Болт із шестигранною головкою та частковою різьбою (0105027180)

ISO 4014, сталь, кл. міц. 10.9, оцин.
Номер товару 0105027180
В наявності
Ціна:
305.4 грн/шт
-13 %
265.56 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014, сталь, клас міцності 10.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 17 мм
Довжина (l1) 180 мм
Клас продукту B
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M27
Зовнішній привід (s1) SW41
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014, сталь, клас міцності 10.9, оцинкована, блакитне пасивування (A2K) Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10.9
Висота головки гвинта (k1) 17 мм
Довжина (l1) 180 мм
Клас продукту B
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M27
Зовнішній привід (s1) SW41
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
240.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
254.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
Новинка
1548 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
Знижка -66.5 %
48.06 грн/шт
16.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити
229.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити