Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Болти з шестигранною головкою
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою
Знижка -74.7 %
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою
Знижка -74.7 %
Фото - 1 - Болти з шестигранною головкою
Фото - 2 - Болти з шестигранною головкою

Болти з шестигранною головкою (414641255)

Болт HEX-ISO4014-10.9-(ZFSHL)-M12X55 -арт. 414641255
Номер товару 414641255
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
85.2 грн/шт
-74.7 %
21.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 4014 сталь 10.9, цинк-ламельне покриття, сріблястий колір (ZFSHL) Цинк-ламельне покриття - це покриття без вмісту хрому (VI), що захищає від корозії, застосовується при збиранні комерційних автомобілів, будівельних машин, сільськогосподарських пристроїв та обладнання. Також застосовується в інших областях, де потрібний захист від корозії на етапі будівництва машин. Термостійкість для ZFSHL: Діаметр ≥ M6 - 480 год * Діаметр ≥ M10 - 720 год * Позначення ZFSHL є скороченням від назви корозії. Цинк-ламельне покриття, з покривним лаком, сріблястий колір, з мастилом, що збільшує величину зчеплення. Коефіцієнт тертя можна налаштовувати в межах 0,09-0,14 мкм завдяки фарбі, що криє, з вкрапленнями частинок змащення Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Клас міцності 10.9
Діаметр хвостовика (ds) 12 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 30 мм
Довжина (l1) 55 мм
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Виконання З хвостовиком
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Цинк-ламельне, сріблясте
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 4014 сталь 10.9, цинк-ламельне покриття, сріблястий колір (ZFSHL) Цинк-ламельне покриття - це покриття без вмісту хрому (VI), що захищає від корозії, застосовується при збиранні комерційних автомобілів, будівельних машин, сільськогосподарських пристроїв та обладнання. Також застосовується в інших областях, де потрібний захист від корозії на етапі будівництва машин. Термостійкість для ZFSHL: Діаметр ≥ M6 - 480 год * Діаметр ≥ M10 - 720 год * Позначення ZFSHL є скороченням від назви корозії. Цинк-ламельне покриття, з покривним лаком, сріблястий колір, з мастилом, що збільшує величину зчеплення. Коефіцієнт тертя можна налаштовувати в межах 0,09-0,14 мкм завдяки фарбі, що криє, з вкрапленнями частинок змащення Примітка ISO 4014 замінює DIN 931 Є деякі подібності | Номінальні розміри збільшено | Розмір під ключ змінено для M10, M12, M14 та M22
Характеристики arrow_down
Клас міцності 10.9
Діаметр хвостовика (ds) 12 мм
Довжина різьби (метрична різьба) (b) 30 мм
Довжина (l1) 55 мм
Висота головки гвинта (k1) 7,5 мм
Термін служби корозійного захисту 720 год
Клас продукту A
Стандарти ISO 4014
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M12
Зовнішній привід (s1) SW18
Виконання З хвостовиком
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип різьби Метрична різьба
Виконання різьби Неповна різьба
Покриття Цинк-ламельне, сріблясте
Матеріал Сталь
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип голови Шестигр. головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
5340 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
10.98 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення