ISO 3601, Perbunan70, дюйм.
Фильтр
Версии товара ISO 3601, Perbunan70, дюйм.
Номер товара
Внутренний диаметр (...
Толщина (h1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,78X2,62
Номер товара 04681078
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 10,78 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,37X2,62
Номер товара 04681237
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 12,37 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
Номер товара 04681554
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 15,54 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,69X1,78
Номер товара 0468369
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,78 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 3,69 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78
Номер товара 0468447
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,78 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 4,47 мм |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 13X2,62
Номер товара 04681713
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 17,13 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Номер товара 04681872
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 18,72 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 19X2,62
Номер товара 0468919
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9,19 мм |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,25X1,78
Номер товара 0468925
Техническая информация
| Твердость по Шору A | 70 |
| Толщина (h1) | 1,78 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 9,25 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо, дюймовое
Номер товара 04681395
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 13,95 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 3601, Perbunan70, дюйм. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.52 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 5.64 грн |