Уплотнительное кольцо, дюймовое
Уплотнительное кольцо, дюймовое
Уплотнительное кольцо, дюймовое (04681395)
ISO 3601, Perbunan70, дюйм.
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-13,95X2,62
Номер товара 04681395
Нет в наличии
Цена:
2.52 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
| Внутренний диаметр (d1) | 13,95 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Область применения
Информация о продукте
Описание
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 13,95 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,78X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,37X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 13X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,69X1,78
Уплотнительное кольцо Perbunan70 19X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,25X1,78
Нет отзывов про этот товар