Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62

Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62 (04681872)

Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62 КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-18,72X2,62
Номер товара 04681872
Нет в наличии
Цена:
5.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Дюймовое
Внутренний диаметр (d1) 18,72 мм
Толщина (h1) 2,62 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердость по Шору A 90 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Дюймов.
Материал Пербунан

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Сектор машиностроения и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Дюймовое
Характеристики arrow_down
Внутренний диаметр (d1) 18,72 мм
Толщина (h1) 2,62 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердость по Шору A 90 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Дюймов.
Материал Пербунан
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Сектор машиностроения и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
18 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить