Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78

Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78 (0468447)

Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,47X1,78 КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-4,47X1,78
Номер товара 0468447
В наличии
Цена:
2.64 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 50 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Дюймовое
Толщина (h1) 1,78 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутренний диаметр (d1) 4,47 мм
Твердость по Шору A 90 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Дюймов.
Материал Пербунан

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Сектор машиностроения и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Дюймовое
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 1,78 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Внутренний диаметр (d1) 4,47 мм
Твердость по Шору A 90 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Дюймов.
Материал Пербунан
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Сектор машиностроения и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
798 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
258 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
210 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -57.9 %
526.8 грн/шт
222 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
3825.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
5.04 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1400 шт
Купить