Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62 (04681554)
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,54X2,62
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-15,54X2,62
Номер товара 04681554
В наличии
Цена:
5.34 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
| Внутренний диаметр (d1) | 15,54 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 15,54 мм |
| Толщина (h1) | 2,62 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 90 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Дюймов. |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,78X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,37X2,62
Уплотнительное кольцо, дюймовое
Уплотнительное кольцо Perbunan70 13X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,72X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,69X1,78
Уплотнительное кольцо Perbunan70 19X2,62
Уплотнительное кольцо Perbunan70 9,25X1,78
Нет отзывов про этот товар