ISO 3601, пербунан 70, метрическое
ISO 3601, пербунан 70, метрическое
ISO 3601, пербунан 70, метрическое
Доступно в виде 23
показать все версии
Фильтр
Версии товара ISO 3601, пербунан 70, метрическое
Номер товара
Внутренний диаметр (...
Толщина (h1)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00
Номер товара 046801220
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 12 мм |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 17,00X2,50
Номер товара 046801725
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 17 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 20,00X3,00
Номер товара 046802030
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 20 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 22,00X3,00
Номер товара 046802230
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 22 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Номер товара 046802820
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 28 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X3,00
Номер товара 046802830
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 28 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,00X2,00
Номер товара 046800420
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 4 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 5,00X2,00
Номер товара 046800520
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 5 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 8,00X2,00
Номер товара 046800820
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8 мм |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50
Номер товара 046801025
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 10 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,50
Номер товара 046801225
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 12 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 14,00X2,50
Номер товара 046801425
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 14 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50
Номер товара 046801525
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 15 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 18,00X3,00
Номер товара 046801830
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 18 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 19,00X2,50
Номер товара 046801925
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 19 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,00X2,00
Номер товара 046800320
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 6,00X2,00
Номер товара 046800620
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 6 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
Номер товара 046800720
Техническая информация
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 7 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо, метрическое, NBR70-10,00X2,00
Номер товара 046801020
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 10 мм |
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,00
Номер товара 046803030
Техническая информация
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 30 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,50
Номер товара 046803035
Техническая информация
| Толщина (h1) | 3,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 30 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 33,00X3,50
Номер товара 046803335
Техническая информация
| Толщина (h1) | 3,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 33 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Уплотнительное кольцо Perbunan70 24,00X3,00
Номер товара 046802430
Техническая информация
| Внутренний диаметр (d1) | 24 мм |
| Толщина (h1) | 3 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 3601, пербунан 70, метрическое |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 19 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.1 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6.96 грн |