Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,50 (046803035)
Уплотнительное кольцо Perbunan70 30,00X3,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-30,00X3,50
Номер товара 046803035
Нет в наличии
Цена:
6.96 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
| Толщина (h1) | 3,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 30 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Информация о продукте
Описание
- • Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Характеристики
| Толщина (h1) | 3,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 30 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения:
- Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
- Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
- Транспортно-экспедиционные агентства
- Автобусные парки
- Автомобильные парки
- Строительные машины
- Мастерские технического обслуживания и ремонта
- Машиностроение и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 5,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 6,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 8,00X2,00
Уплотнительное кольцо, метрическое, NBR70-10,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,50
Нет отзывов про этот товар