Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00 (046800720)
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-7,00X2,00
Номер товара 046800720
В наличии
Цена:
2.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым
кислотам и т.д.
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 7 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Область применения:
- Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники
- Экспедиционные компании
- Автобусные предприятия
- Грузовые автопарки
- Строительная техника
- Ж/д мастерской
- Машиностроение и т.п.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым
кислотам и т.д.
Характеристики
| Толщина (h1) | 2 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Внутренний диаметр (d1) | 7 мм |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения:
- Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники
- Экспедиционные компании
- Автобусные предприятия
- Грузовые автопарки
- Строительная техника
- Ж/д мастерской
- Машиностроение и т.п.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 5,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 6,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 8,00X2,00
Уплотнительное кольцо, метрическое, NBR70-10,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 14,00X2,50
Нет отзывов про этот товар