Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Фото - 1 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Фото - 2 - Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00

Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00 (046802820)

Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00 КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-28,00X2,00
Номер товара 046802820
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
6.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Толщина (h1) 2 мм
Внутренний диаметр (d1) 28 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердость по Шору A 70 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Метрическая
Материал Пербунан

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Машиностроение и т.д.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • • Простое уплотнение
  • Температуростойкость: -35...+120 ° С
  • Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
  • Для герметизации движущихся деталей
  • Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым кислотам и т.д
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 2 мм
Внутренний диаметр (d1) 28 мм
Термостойкость, мин./макс. -35 ­ 120 °C
ISO 3601
Твердость по Шору A 70 +/- 5
Покрытие Без покрытия
Исполнение Метрическая
Материал Пербунан
Применение arrow_down

Область применения:

  • Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин
  • Мастерские по ремонту автомобилей и сельскохозяйственных машин
  • Транспортно-экспедиционные агентства
  • Автобусные парки
  • Автомобильные парки
  • Строительные машины
  • Мастерские технического обслуживания и ремонта
  • Машиностроение и т.д.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
4.26 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить
0.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 500 шт
Купить
320.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
Знижка -60.2 %
1432.8 грн/шт
570 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
38217.06 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3.18 грн/шт
В наличии
- +
х 100 шт
Купить