Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50 (046801525)
Уплотнительное кольцо Perbunan70 15,00X2,50
КОЛЬЦО-УПЛ.-DIN3771-PERB-15,00X2,50
Номер товара 046801525
В наличии
Цена:
3.42 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
- Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым
кислотам и т.д.
| Внутренний диаметр (d1) | 15 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Область применения:
- Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники
- Экспедиционные компании
- Автобусные предприятия
- Грузовые автопарки
- Строительная техника
- Ж/д мастерской
- Машиностроение и т.п.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
- Простое уплотнение
- Температуростойкость: -35...+120 ° С
- Не требует много места, просто в монтаже, надежно герметизирует
- Для герметизации движущихся деталей
- Устойчивое ко всем минеральным маслам, консистентным маслам, бензину, горячей воде, пару, сжатому воздуху, слабым
кислотам и т.д.
Характеристики
| Внутренний диаметр (d1) | 15 мм |
| Толщина (h1) | 2,5 мм |
| Термостойкость, мин./макс. | -35 120 °C |
| ISO | 3601 |
| Твердость по Шору A | 70 +/- 5 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Исполнение | Метрическая |
| Материал | Пербунан |
Применение
Область применения:
- Мастерские по ремонту автомобилей и с/х техники
- Экспедиционные компании
- Автобусные предприятия
- Грузовые автопарки
- Строительная техника
- Ж/д мастерской
- Машиностроение и т.п.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Уплотнительное кольцо Perbunan70 28,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 3,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 4,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 5,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 6,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 7,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 8,00X2,00
Уплотнительное кольцо, метрическое, NBR70-10,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 10,00X2,50
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,00
Уплотнительное кольцо Perbunan70 12,00X2,50
Нет отзывов про этот товар