Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 1 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 2 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 3 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 4 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 5 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 6 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 7 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 8 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 9 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 10 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 11 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 12 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 13 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 14 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 15 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 1 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 2 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 3 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 4 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 5 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 6 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 7 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 8 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 9 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 10 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 11 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 12 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 13 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 14 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE
Фото - 15 - Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE

Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE (5701426001)

Шурупокрут ABS 18 SUBCOMPACT, з патроном, M-CUBE -арт. 5701426001
Номер товару 5701426001
В наявності
Ціна:
12840 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже компактний і потужний акумуляторний дриль-шурупокрут із системою швидкої заміни M-CLICK для легких і середніх робіт із загвинчування та свердління
  • Патрон Würth M-CLICK для швидкої заміни свердлильних насадок і торцевих головок у системах M-CLICK і M-CLICK+ без використання інструментів, що забезпечує гнучкість і універсальність
  • Тримач із внутрішнім шестигранником ¼ дюйма дає змогу встановлювати насадки C 6,3 і E 6,3 без використання патрона для дриля
  • Легка та компактна конструкція не викликає втоми під час роботи
  • Різьбові втулки зліва і справа від основи пристрою дозволяють додатково встановлювати аксесуари, такі як гачки для ременя або тримачі для насадок
  • Ефективний безщітковий двигун з функцією захисту від перевантаження
  • Вбудовані світлодіодні ліхтарі для прямого освітлення робочої зони
  • Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
    Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
    Вага обладнання з акумулятором 1,1 кг
    Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
    Довжина 124 мм
    Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
    Номінальна напруга 18 В/пост.струму
    Висота 200 мм
    Макс. крутний момент жорсткий / м'який 50 / 25 Нм
    Діаметр саморізу, макс. 8 мм
    Різьба свердлильного патрону M-CLICK
    Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-450 / 0-1700 об/хв

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Дуже компактний і потужний акумуляторний дриль-шурупокрут із системою швидкої заміни M-CLICK для легких і середніх робіт із загвинчування та свердління
  • Патрон Würth M-CLICK для швидкої заміни свердлильних насадок і торцевих головок у системах M-CLICK і M-CLICK+ без використання інструментів, що забезпечує гнучкість і універсальність
  • Тримач із внутрішнім шестигранником ¼ дюйма дає змогу встановлювати насадки C 6,3 і E 6,3 без використання патрона для дриля
  • Легка та компактна конструкція не викликає втоми під час роботи
  • Різьбові втулки зліва і справа від основи пристрою дозволяють додатково встановлювати аксесуари, такі як гачки для ременя або тримачі для насадок
  • Ефективний безщітковий двигун з функцією захисту від перевантаження
  • Вбудовані світлодіодні ліхтарі для прямого освітлення робочої зони
  • Характеристики arrow_down
    Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
    Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
    Вага обладнання з акумулятором 1,1 кг
    Діапазон затискання патрону мін./макс. 1,5-13 мм
    Довжина 124 мм
    Діаметр свердління в сталі, макс. 13 мм
    Номінальна напруга 18 В/пост.струму
    Висота 200 мм
    Макс. крутний момент жорсткий / м'який 50 / 25 Нм
    Діаметр саморізу, макс. 8 мм
    Різьба свердлильного патрону M-CLICK
    Оборотів холостого ходу 1-а / 2-а передача мін./макс. 0-450 / 0-1700 об/хв
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    192 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -16.6 %
    26.4 грн/шт
    22.02 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    381.6 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 1 шт
    Немає в наявності
    Знижка -30 %
    19.2 грн/шт
    13.44 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    869.4 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    10.2 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    Знижка -30.1 %
    6.12 грн/шт
    4.28 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 1 од.
    - +
    х 50 шт
    Купити
    5.16 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 50 шт
    Купити