Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 1 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 2 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 3 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 4 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 5 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 6 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 7 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 8 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 1 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 2 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 3 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 4 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 5 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 6 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 7 - Відрізний диск для стали, швидкісний
Фото - 8 - Відрізний диск для стали, швидкісний

Відрізний диск для стали, швидкісний (0664100602)

Відрізний диск для стали, швидкісний КРУГ-відрізні-СТАЛЬ-ST2,0X6XD60MM ZEBRA
Номер товару 0664100602
Немає в наявності
Ціна:
151.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Спеціально для тонкостінних труб і профілів, тонколистового металу, кузовних листових панелей Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Товщина 2 мм
Частота обертання, макс. 25000 об/хв
Посадковий діаметр отвору 6 мм
Діаметр 60 мм
Виконання Прямий
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь. Різання листового металу, труб, профілів, сталевих кабелів, сталевої арматури та ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Спеціально для тонкостінних труб і профілів, тонколистового металу, кузовних листових панелей Примітка Зберігання: Сухе приміщення, при кімнатній температурі 20 ° C Роботу виконуйте тільки у відповідній спецодязі Обов'язково застосовуйте відповідний захисний кожух під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте захоплення / нахилу дисків під час різання - підвищений ризик поломки! Дотримуйтесь правильне контактний тиск Завжди затискає ріжучі диски (прямий конструкції) металевим кільцем в сторону машини Доказ працездатності Відповідає максимальним вимогам охорони праці згідно з європейським стандартом EN 12413.
Характеристики arrow_down
Товщина 2 мм
Частота обертання, макс. 25000 об/хв
Посадковий діаметр отвору 6 мм
Діаметр 60 мм
Виконання Прямий
Застосування arrow_down
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь. Різання листового металу, труб, профілів, сталевих кабелів, сталевої арматури та ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
18.18 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
26.76 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити