Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE
Фото - 1 - Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE
Фото - 2 - Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE
Фото - 1 - Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE
Фото - 2 - Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE

Диск шліфувальний нейлоново-карбідний, RED LINE (1668322125)

Диск шліфувальний нейлоново-карбідний D125х22,2, RED LINE -арт. 1668322125
Номер товару 1668322125
В наявності
Ціна:
264 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Диск використовується для шліфування поверхні перед зварюванням
Застосовується з будь-якою кутовою шліф машиною діаметром 125мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Диск використовується для шліфування поверхні перед зварюванням
Характеристики arrow_down
Застосування arrow_down
Застосовується з будь-якою кутовою шліф машиною діаметром 125мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7641.3 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
57 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
22.92 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
714.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
490 грн/шт
416.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
50.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити