Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шліфувальний нейлоновий диск
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий диск
Фото - 2 - Шліфувальний нейлоновий диск
Фото - 1 - Шліфувальний нейлоновий диск
Фото - 2 - Шліфувальний нейлоновий диск

Шліфувальний нейлоновий диск (058542100)

Шліфувальний диск, нейлон ДИСК-ШЛ-фліс-NC100-D150
Номер товару 058542100
Немає в наявності
Ціна:
194.34 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
For derusting, burnishing, matting and creating decorative surfaces with a random orbital sander, or for finishing by hand. Примітка Без покриття на липучці, зерно 1000 прилипає до пластині-липучці без покриття-липучки
Розмір зерна 100
Діаметр (Ø) 150 мм
Частота обертання, макс. 6000 об/хв
Система зклеювання Гачок і петля
Застосовується для Ексцентрикова шліфмашина, Ручна обробка
Виконання Змінний U-профіль, регульований по висоті

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
For derusting, burnishing, matting and creating decorative surfaces with a random orbital sander, or for finishing by hand. Примітка Без покриття на липучці, зерно 1000 прилипає до пластині-липучці без покриття-липучки
Характеристики arrow_down
Розмір зерна 100
Діаметр (Ø) 150 мм
Частота обертання, макс. 6000 об/хв
Система зклеювання Гачок і петля
Застосовується для Ексцентрикова шліфмашина, Ручна обробка
Виконання Змінний U-профіль, регульований по висоті
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.96 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 500 шт
Немає в наявності