Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Опорний диск з липучкою
Фото - 1 - Опорний диск з липучкою
Фото - 2 - Опорний диск з липучкою
Фото - 3 - Опорний диск з липучкою
Фото - 4 - Опорний диск з липучкою
Фото - 5 - Опорний диск з липучкою
Фото - 1 - Опорний диск з липучкою
Фото - 2 - Опорний диск з липучкою
Фото - 3 - Опорний диск з липучкою
Фото - 4 - Опорний диск з липучкою
Фото - 5 - Опорний диск з липучкою

Опорний диск з липучкою (0586662150)

Диск опорний з липучкою, з великою кількістю отворів MEDIUM, D150 mm -арт. 0586662150
Номер товару 0586662150
Немає в наявності
Ціна:
3139.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для роботи без пилу і оптимальних результатів. Незалежно від отворів Підходить для всіх наявних у продажу схем перфорації Швидка і проста ідентифікація опорної пластини з липучкою Система колірного кодування дозволяє швидко знаходити пластину необхідної твердості. Ефективна робота без пилу Відведення пилу оптимізований за рахунок використання прямого з'єднання отворів для видалення з індивідуальними камерами. Відсутність засмічення отворів пилом. Примітка Не підходить для ексцентрикової дискової шліфувальної машини ETS 125-E twin, арт. № 07021280, і ексцентрикової дискової шліфувальної машини ETS 150-E twin, арт. № 07021290.
Діаметр (Ø) 150 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Схема розташування отворів Кілька отворів
Виконання Середній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для роботи без пилу і оптимальних результатів. Незалежно від отворів Підходить для всіх наявних у продажу схем перфорації Швидка і проста ідентифікація опорної пластини з липучкою Система колірного кодування дозволяє швидко знаходити пластину необхідної твердості. Ефективна робота без пилу Відведення пилу оптимізований за рахунок використання прямого з'єднання отворів для видалення з індивідуальними камерами. Відсутність засмічення отворів пилом. Примітка Не підходить для ексцентрикової дискової шліфувальної машини ETS 125-E twin, арт. № 07021280, і ексцентрикової дискової шліфувальної машини ETS 150-E twin, арт. № 07021290.
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 150 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Схема розташування отворів Кілька отворів
Виконання Середній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
232.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
3.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
0.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
13.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення
Знижка -69.2 %
3894.66 грн/шт
1200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності