Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM)

Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM) (0714720020)

Динамометричний ключ, 1/4IN-(4-20NM) -арт. 0714720020
Номер товару 0714720020
Немає в наявності
Ціна:
8604 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний, тонкий динамометричний ключ із квадратним хвостовиком 1/4 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Подвійна шкала в Нм та фунт-сила-дюйм.
  • Мережний момент можна легко регулювати на ручці.
  • Акустичний та тактильний скидання крутного моменту для точного загвинчування
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • Просте та швидке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки за допомогою поворотного кола.
  • Для використання в обмеженому просторі
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Значення шкали крутного моменту 1 Нм
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина важеля (L2) 143 мм
Висота головки тріскачки (B1) 18 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 21
Довжина (l1) 219 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 26 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 30 мм
Діаметр ручки (D1) 40 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 40-180 фунт-сила-дюйм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 4-20 Нм
Довжина ручки (L3) 96 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вліво Ні
Підходить для затягування вправо Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний, тонкий динамометричний ключ із квадратним хвостовиком 1/4 дюйма та головкою з храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Подвійна шкала в Нм та фунт-сила-дюйм.
  • Мережний момент можна легко регулювати на ручці.
  • Акустичний та тактильний скидання крутного моменту для точного загвинчування
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • Просте та швидке перемикання обертання за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки за допомогою поворотного кола.
  • Для використання в обмеженому просторі
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
  • Екологічна, стабільна, волого- та маслостійка упаковка продукту, виготовлена зі 100% ПЛР (переробленого пластику з побутових відходів), 100% придатна для вторинної переробки.
Характеристики arrow_down
Значення шкали крутного моменту 1 Нм
Розмір наконечника 1/4 дюйма
Довжина важеля (L2) 143 мм
Висота головки тріскачки (B1) 18 мм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 21
Довжина (l1) 219 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 26 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 30 мм
Діаметр ручки (D1) 40 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 40-180 фунт-сила-дюйм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 4-20 Нм
Довжина ручки (L3) 96 мм
Виконання З 72 зубцями - кут повороту 5°
Підходить для затягування вліво Ні
Підходить для затягування вправо Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
ISO 6789-1
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1319.09 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
88.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
74.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
268.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
28440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
504 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити