Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 2 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 3 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 4 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 1 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 2 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 3 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml
Фото - 4 - Цинк-спрей, світлий, 400 ml

Цинк-спрей, світлий, 400 ml (0893113114)

Цинк-спрей світлий Wurth 400 мл
Номер товару 0893113114
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь. Відмінний захист від корозії.
  • Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження.
  • Стійкість до впливу сольового туману більше 100 годин (DIN 50021 SS).
Відмінні адгезійні властивості до оголеного металу. Чудово підходить для точкового зварювання.
Примітка
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.
Час затвердіння, мін. 10 год
Стійкість при випробуванні в сольовій камері 100 год
Час затвердіння, макс. 12 год
Час висихання до неприлипання пилу 15 хв
Сила стиснення, мін. 15 хв
Сила стиснення, мін. / макс. 15-20 хв
Сила зчеплення, макс. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 240 °C
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 30 мкм
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -42 °C
Товщина покриття 70 мкм
Ступінь чистоти цинку 96,5%
Решітчастий надріз GT 0-1
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови відповідно до DIN 50021
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Хімічна основа Суміш алкідної смоли
Не містить AOX Так
Підходить для точкового зварювання Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Колір Цинк, яскравий
Основа з гарною адгезією Чорні метали, PMMA, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні
Сфера застосування:
Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.
Інструкції
Оптимальна температура обробки 15 ° C - 25 ° C.
Євген 03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

Адміністратор

Доброго дня. Перед використанням радимо видалити іржу засобом Rost Off - 0893130400

Микола 13.03.2023

Брав по рекомендації, зробили низ двері, прибрав корозі. і напшикав цинк, надиво поки все гуд

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Артем 17.01.2023

Хороший вариант для защиты метала, брал для катера, была проблема что, подтекала муфта контура охлаждения, почистили и обработали, сверху не красили, визуально выглядит отлично, рыжиков нет, рекомендую.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Николай 04.08.2023

Посоветуйте чем обработать поржавевший испаритель морозилки от ржавчины и чем после покрыть для использования и не переживать что ржавчина вернется ?

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тривалий захист та відновлення металевих поверхонь. Відмінний захист від корозії.
  • Активний захист навіть якщо метал має незначне пошкодження.
  • Стійкість до впливу сольового туману більше 100 годин (DIN 50021 SS).
Відмінні адгезійні властивості до оголеного металу. Чудово підходить для точкового зварювання.
Примітка
Не підходить в якості клейкої основи для поліуретанових, MS-полімерних і гібридних герметиків.
Характеристики arrow_down
Час затвердіння, мін. 10 год
Стійкість при випробуванні в сольовій камері 100 год
Час затвердіння, макс. 12 год
Час висихання до неприлипання пилу 15 хв
Сила стиснення, мін. 15 хв
Сила стиснення, мін. / макс. 15-20 хв
Сила зчеплення, макс. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 240 °C
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 30 мкм
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -42 °C
Товщина покриття 70 мкм
Ступінь чистоти цинку 96,5%
Решітчастий надріз GT 0-1
Стійкість при випробуванні в сольовий камері, умови відповідно до DIN 50021
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Хімічна основа Суміш алкідної смоли
Не містить AOX Так
Підходить для точкового зварювання Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Колір Цинк, яскравий
Основа з гарною адгезією Чорні метали, PMMA, Полікарбонат, Полістирол, Оцинковані поверхні
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Відновлює і захищає від корозії металеві поверхні, покращує їх зовнішній вигляд.
Інструкції
Оптимальна температура обробки 15 ° C - 25 ° C.
Відгуків (4) arrow_down
Євген 03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

Адміністратор

Доброго дня. Перед використанням радимо видалити іржу засобом Rost Off - 0893130400

Микола 13.03.2023

Брав по рекомендації, зробили низ двері, прибрав корозі. і напшикав цинк, надиво поки все гуд

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Артем 17.01.2023

Хороший вариант для защиты метала, брал для катера, была проблема что, подтекала муфта контура охлаждения, почистили и обработали, сверху не красили, визуально выглядит отлично, рыжиков нет, рекомендую.

Адміністратор

Дякуємо за відгук.

Николай 04.08.2023

Посоветуйте чем обработать поржавевший испаритель морозилки от ржавчины и чем после покрыть для использования и не переживать что ржавчина вернется ?

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
120.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити