Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Скидка -10 %
Фото - 2 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Скидка -10 %
Фото - 3 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Скидка -10 %
Фото - 4 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Скидка -10 %
Фото - 1 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Фото - 2 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Фото - 3 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml
Фото - 4 - Цинк-спрей, светлый, 400 ml

Цинк-спрей, светлый, 400 ml (0893113114)

Цинк-спрей светлый Wurth 400 мл
Номер товара 0893113114
В наличии
Цена:
402 грн/шт
-10 %
361.8 грн/шт
Специальная цена после авторизации
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Длительная защита и восстановление металлических поверхностей. Отличная защита от коррозии.
  • Активная защита металла даже если металл немного поврежден.
  • Устойчивость к воздействию солевого тумана более 100 часов (DIN 50021 SS).
Отличные адгезионные свойства к оголенному металлу. Превосходно подходит для точечной сварки.
Примечание
Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Время отверждения, мин. 10 ч
Стойкость при испытании в солевой камере 100 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли 15 мин
Сила сжатия, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин./макс. 15-20 мин
Сила схватывания, макс. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 30 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Толщина слоя 70 мкм
Cтепень чистоты цинка 96,5%
Решетчатый надрез GT 0—1
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия в соответствии с DIN 50021
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Химический состав Смесь алкидной смолы
Не содержит AOX Да
Подходит для точечной сварки Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Цвет Цинк, яркий
Основания с хорошей адгезией Черные металлы, PMMA, Поликарбонат, Полистирол, Оцинкованные поверхности
Область использования
Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. Инструкция
Оптимальная температура обработки 15 ° C - 25 ° C.
Євген 03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

Администратор

Доброго дня. Перед використанням радимо видалити іржу засобом Rost Off - 0893130400

Микола 13.03.2023

Брав по рекомендації, зробили низ двері, прибрав корозі. і напшикав цинк, надиво поки все гуд

Администратор

Дякуємо за відгук.

Артем 17.01.2023

Хороший вариант для защиты метала, брал для катера, была проблема что, подтекала муфта контура охлаждения, почистили и обработали, сверху не красили, визуально выглядит отлично, рыжиков нет, рекомендую.

Администратор

Дякуємо за відгук.

Николай 04.08.2023

Посоветуйте чем обработать поржавевший испаритель морозилки от ржавчины и чем после покрыть для использования и не переживать что ржавчина вернется ?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Длительная защита и восстановление металлических поверхностей. Отличная защита от коррозии.
  • Активная защита металла даже если металл немного поврежден.
  • Устойчивость к воздействию солевого тумана более 100 часов (DIN 50021 SS).
Отличные адгезионные свойства к оголенному металлу. Превосходно подходит для точечной сварки.
Примечание
Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Характеристики arrow_down
Время отверждения, мин. 10 ч
Стойкость при испытании в солевой камере 100 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли 15 мин
Сила сжатия, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин./макс. 15-20 мин
Сила схватывания, макс. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 30 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Толщина слоя 70 мкм
Cтепень чистоты цинка 96,5%
Решетчатый надрез GT 0—1
Устойчивость при испытании в солевой камере, условия в соответствии с DIN 50021
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Химический состав Смесь алкидной смолы
Не содержит AOX Да
Подходит для точечной сварки Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Цвет Цинк, яркий
Основания с хорошей адгезией Черные металлы, PMMA, Поликарбонат, Полистирол, Оцинкованные поверхности
Применение arrow_down
Область использования
Восстанавливает и защищает от коррозии металлические поверхности, улучшает их внешний вид. Инструкция
Оптимальная температура обработки 15 ° C - 25 ° C.
Отзывов (4) arrow_down
Євген 03.10.2021

Якщо є невеликі очаги ржавчини, то можна на неї використовувати?

Администратор

Доброго дня. Перед використанням радимо видалити іржу засобом Rost Off - 0893130400

Микола 13.03.2023

Брав по рекомендації, зробили низ двері, прибрав корозі. і напшикав цинк, надиво поки все гуд

Администратор

Дякуємо за відгук.

Артем 17.01.2023

Хороший вариант для защиты метала, брал для катера, была проблема что, подтекала муфта контура охлаждения, почистили и обработали, сверху не красили, визуально выглядит отлично, рыжиков нет, рекомендую.

Администратор

Дякуємо за відгук.

Николай 04.08.2023

Посоветуйте чем обработать поржавевший испаритель морозилки от ржавчины и чем после покрыть для использования и не переживать что ржавчина вернется ?

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -10 %
Специальная цена после авторизации
402 грн/шт
361.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить