Ботинки защитные FLOW, S1PL
Фильтр
Версии товара Ботинки защитные FLOW, S1PL
Номер товара
Цвет
Размер
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.35
Номер товара M416247035
Техническая информация
| Размер | 35 |
| Размер обуви EU | 35 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.36
Номер товара M416247036
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 36 |
| Размер | 36 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37
Номер товара M416247037
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 37 |
| Размер | 37 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.38
Номер товара M416247038
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 38 |
| Размер | 38 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.
Номер товара M416247039
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Размер обуви EU | 39 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.40
Номер товара M416247040
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Размер обуви EU | 40 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.41
Номер товара M416247041
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Размер обуви EU | 41 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.42
Номер товара M416247042
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 42 |
| Размер | 42 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.43
Номер товара M416247043
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 43 |
| Размер | 43 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.44
Номер товара M416247044
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Размер обуви EU | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.45
Номер товара M416247045
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 45 |
| Размер | 45 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.46
Номер товара M416247046
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 46 |
| Размер | 46 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.47
Номер товара M416247047
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 47 |
| Размер | 47 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.48
Номер товара M416247048
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 48 |
| Размер обуви EU | 48 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.35
Номер товара M416246035
Техническая информация
| Размер | 35 |
| Размер обуви EU | 35 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.36
Номер товара M416246036
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 36 |
| Размер | 36 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.37
Номер товара M416246037
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 37 |
| Размер | 37 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.38
Номер товара M416246038
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 38 |
| Размер | 38 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.39
Номер товара M416246039
Техническая информация
| Размер | 39 |
| Размер обуви EU | 39 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.40
Номер товара M416246040
Техническая информация
| Размер | 40 |
| Размер обуви EU | 40 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.41
Номер товара M416246041
Техническая информация
| Размер | 41 |
| Размер обуви EU | 41 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.42
Номер товара M416246042
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 42 |
| Размер обуви EU | 42 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.43
Номер товара M416246043
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 43 |
| Размер | 43 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.44
Номер товара M416246044
Техническая информация
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер обуви EU | 44 |
| Размер | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Ботинки защитные FLOW, S1PL |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 28 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 3000 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3000 грн |