Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.39
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.39
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.39 (M416246039)
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.39, MODYF-арт. M416246039
Номер товара M416246039
Нет в наличии
Цена:
3000 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
- Замша
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
| Размер | 39 |
| Размер обуви EU | 39 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
- Замша
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Размер | 39 |
| Размер обуви EU | 39 |
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| Цвет | Черный цвет, Серый цвет |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.35
Нет отзывов про этот товар