Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.44
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.44
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.44 (M416247044)
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.44, MODYF-арт. M416247044
Номер товара M416247044
В наличии
Цена:
3000 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
- Замша
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Размер обуви EU | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок
- Замша
- Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
- Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
- Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
- DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
Характеристики
| Ширина стопы | 11 (защитная обувь стандартной полноты) |
| Размер | 44 |
| Размер обуви EU | 44 |
| Верхняя часть башмака | Замша |
| Цвет | Коричневый |
| Материал защитного подноска | Стекловолокно |
| Вид изделия | Ботинок |
| ISO | 20345:2022 |
| Категория защиты | S1PL |
| Стандарты | ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191 |
| Прочий стандарт | SR, DGUV 112-191 |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, черные, пара, р.35
Нет отзывов про этот товар