Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37
Фото - 1 - Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37
Фото - 2 - Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37

Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37 (M416247037)

Ботинки защитные FLOW, S1PL, композитный носок, коричневые, пара, р.37, MODYF-арт. M416247037
Номер товара M416247037
В наличии
Цена:
3000 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок

  • Замша
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер обуви EU 37
Размер 37
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Коричневый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Вид изделия Ботинок
ISO 20345:2022
Категория защиты S1PL
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, DGUV 112-191

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Защитная обувь S1PL без металлических элементов, изготовленная из замши, для использования в сухих условиях
Дополнительная сертификация DGUV означает, что эта обувь подходит для ортопедических стельок

  • Замша
  • Тканечная внутренняя подкладка с вентиляционными отверстиями, износостойкая подкладка в пятой зоне из микрофибры
  • Носок из стекловолокна, стойкая к проколам подошва из ткани - PL
  • Внешняя подошва из полиуретана SR, ширина 11
  • DGUV 112-191/ÖNORM Z1259, без металла, EN ISO 20345:2022
Характеристики arrow_down
Ширина стопы 11 (защитная обувь стандартной полноты)
Размер обуви EU 37
Размер 37
Верхняя часть башмака Замша
Цвет Коричневый
Материал защитного подноска Стекловолокно
Вид изделия Ботинок
ISO 20345:2022
Категория защиты S1PL
Стандарты ISO 20345:2022, EN 20345, SR , DGUV 112-191
Прочий стандарт SR, DGUV 112-191
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -46.6 %
3822.36 грн/шт
2040 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -35 %
2712 грн/шт
1762.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
972 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
696 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить