Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Біта ударна під прямий шліц 5/16 дюйма
Фото - 1 - Біта ударна під прямий шліц 5/16 дюйма
Фото - 1 - Біта ударна під прямий шліц 5/16 дюйма

Біта ударна під прямий шліц 5/16 дюйма (07143605)

Біта ударна під прямий шліц 5/16 дюйма БИТА-ВИБУХОВА-SZ-5 / 16ZO-1,6X8,0MM
Номер товару 07143605
Немає в наявності
Ціна:
351 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Товщина ріжучої кромки 1,6 мм
Довжина 41 мм
Привід 5/16 дюйма
Ширина ріжучої кромки 8 мм
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Товщина ріжучої кромки 1,6 мм
Довжина 41 мм
Привід 5/16 дюйма
Ширина ріжучої кромки 8 мм
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Тип наконечника Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
79.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити