Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 1 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 2 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 3 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 4 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 1 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 2 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 3 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT
Фото - 4 - Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT

Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT (5701400000)

Пилосос акумуляторний AMTS 18 L COMPT, без акумулятора та ЗП, M-CUBE -арт. 5701400000
Номер товару 5701400000
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
12310.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Компактний і портативний акумуляторний пилосос багатоцільового призначення з сертифікацією класу L та ручною системою очищення фільтра

Два рівні потужності
Режим Max – для максимальної сили всмоктування, режим Eco – для подовженого часу роботи від одного акумулятора

Універсальне застосування
Підходить для прибирання та відсмоктування стружки, пилу, бурового шламу

Функція видування
Може використовуватися для продування, очищення та підсушування поверхонь

Клас пилу L
Сертифікація гарантує ефективність збирання пилу на рівні 99% відповідно до EN 60335‑2‑69

Постійно висока сила всмоктування
Стійка продуктивність та довгий термін служби фільтра завдяки напівавтоматичній системі очищення

Зручна робота з електроінструментом
У комплекті постачається адаптер для під’єднання до машин, що забезпечує чисте робоче місце

Організоване зберігання аксесуарів
У корпусі передбачені інтегровані гнізда для насадки-щілини, насадки для м’яких поверхонь та адаптера для електроінструментів

Плечовий ремінь
Покращує мобільність і комфорт під час роботи «на ходу»

Міцний захищений корпус
Оснащений гумовими протекторами, що забезпечують стійке розміщення без ковзання та запобігають пошкодженню поверхонь

Тиск всмоктування 11 кПа
Потік повітря 20 л/с
Ширина 225 мм
Висота 275 мм
Вага виробу (1 шт.) 3,300 кг
Номінальна ширина 35 мм
Довжина 375 мм
Ємність контейнера 4 л
Рівень звукового тиску 61,2 дБ
Клас пилу L

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Компактний і портативний акумуляторний пилосос багатоцільового призначення з сертифікацією класу L та ручною системою очищення фільтра

Два рівні потужності
Режим Max – для максимальної сили всмоктування, режим Eco – для подовженого часу роботи від одного акумулятора

Універсальне застосування
Підходить для прибирання та відсмоктування стружки, пилу, бурового шламу

Функція видування
Може використовуватися для продування, очищення та підсушування поверхонь

Клас пилу L
Сертифікація гарантує ефективність збирання пилу на рівні 99% відповідно до EN 60335‑2‑69

Постійно висока сила всмоктування
Стійка продуктивність та довгий термін служби фільтра завдяки напівавтоматичній системі очищення

Зручна робота з електроінструментом
У комплекті постачається адаптер для під’єднання до машин, що забезпечує чисте робоче місце

Організоване зберігання аксесуарів
У корпусі передбачені інтегровані гнізда для насадки-щілини, насадки для м’яких поверхонь та адаптера для електроінструментів

Плечовий ремінь
Покращує мобільність і комфорт під час роботи «на ходу»

Міцний захищений корпус
Оснащений гумовими протекторами, що забезпечують стійке розміщення без ковзання та запобігають пошкодженню поверхонь

Характеристики arrow_down
Тиск всмоктування 11 кПа
Потік повітря 20 л/с
Ширина 225 мм
Висота 275 мм
Вага виробу (1 шт.) 3,300 кг
Номінальна ширина 35 мм
Довжина 375 мм
Ємність контейнера 4 л
Рівень звукового тиску 61,2 дБ
Клас пилу L
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
466.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1404 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити