Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 1 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 2 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 3 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 4 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 1 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 2 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 3 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT
Фото - 4 - Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT

Пылесос аккумуляторный AMTS 18 L COMPT (5701400000)

Multi-purpose dry vacuum cleaner cordless MASTER M-CUBE
Номер товара 5701400000
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
12310.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Компактный и портативный аккумуляторный пылесос многоцелевого назначения с сертификацией класса L и ручной системой очистки фильтра

Два уровня мощности
Режим Max – для максимальной силы всасывания, режим Eco – для продленного времени работы от одного аккумулятора

Универсальное применение
Подходит для уборки и отсоса стружки, пыли, бурового шлама

Функция выдувания
Может использоваться для продувки, очистки и подсушивания поверхностей

Класс пыли L
Сертификация гарантирует эффективность сбора пыли на уровне 99% в соответствии с EN 60335‑2‑69

Постоянно высокая сила всасывания
Устойчивая производительность и длительный срок службы фильтра благодаря полуавтоматической системе очистки

Удобная работа с электроинструментом
В комплекте поставляется адаптер для подключения к машинам, обеспечивающий чистое рабочее место

Организованное хранение аксессуаров
В корпусе предусмотрены встроенные гнезда для насадки-щели, насадки для мягких поверхностей и адаптера для электроинструментов

Плечевой ремень
Улучшает мобильность и комфорт при работе «на ходу»

Прочный защищенный корпус
Оснащен резиновыми протекторами, обеспечивающими устойчивое размещение без скольжения и предотвращающими повреждения поверхностей

Нижнее давление 11 кПа
Поток воздуха 20 л/с
Ширина 225 мм
Высота 275 мм
Вес изделия (1 шт.) 3,300 кг
Номинальная ширина 35 мм
Длина 375 мм
Емкость контейнера 4 л
Уровень звукового давления 61,2 дБ
Класс пыли L

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Компактный и портативный аккумуляторный пылесос многоцелевого назначения с сертификацией класса L и ручной системой очистки фильтра

Два уровня мощности
Режим Max – для максимальной силы всасывания, режим Eco – для продленного времени работы от одного аккумулятора

Универсальное применение
Подходит для уборки и отсоса стружки, пыли, бурового шлама

Функция выдувания
Может использоваться для продувки, очистки и подсушивания поверхностей

Класс пыли L
Сертификация гарантирует эффективность сбора пыли на уровне 99% в соответствии с EN 60335‑2‑69

Постоянно высокая сила всасывания
Устойчивая производительность и длительный срок службы фильтра благодаря полуавтоматической системе очистки

Удобная работа с электроинструментом
В комплекте поставляется адаптер для подключения к машинам, обеспечивающий чистое рабочее место

Организованное хранение аксессуаров
В корпусе предусмотрены встроенные гнезда для насадки-щели, насадки для мягких поверхностей и адаптера для электроинструментов

Плечевой ремень
Улучшает мобильность и комфорт при работе «на ходу»

Прочный защищенный корпус
Оснащен резиновыми протекторами, обеспечивающими устойчивое размещение без скольжения и предотвращающими повреждения поверхностей

Характеристики arrow_down
Нижнее давление 11 кПа
Поток воздуха 20 л/с
Ширина 225 мм
Высота 275 мм
Вес изделия (1 шт.) 3,300 кг
Номинальная ширина 35 мм
Длина 375 мм
Емкость контейнера 4 л
Уровень звукового давления 61,2 дБ
Класс пыли L
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте