Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Анкерна шпилька WIT-AS, оцинк. сталь
Фото - 1 - Анкерна шпилька WIT-AS, оцинк. сталь
Фото - 1 - Анкерна шпилька WIT-AS, оцинк. сталь

Анкерна шпилька WIT-AS, оцинк. сталь (0903451101)

Анкерна шпилька WIT-AS, оцинк. сталь АНКЕР-WIT-AS-A2K-16-M10X120
Номер товару 0903451101
Немає в наявності
Ціна:
130.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для системи впорскування WIT-VM 250 для цегляної кладки Оцинкована сталь Примітка У газобетоні дозволяється анкерування тільки за допомогою перфорованої гільзи WIT-SH 18/95!
Глибина отвору (h 0) 100 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Довжина анкера (l) (l) 120 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 16 мм
Номінальний діаметр бура для сітчастої гільзи (d 0) 18 мм
Клас міцності 5.8
Ефективна глибина анкерування (h ef) 93 мм
Ефективна глибина анкерування із сітчастою гільзою (h ef) 95 мм
Сертифікат ETA-13/1040
Метричний діаметр анкера M10
Типове позначення WIT-AS
Застосовується із сітчастими гільзами WIT-SH 18/95
Застосовується з хімічним анкером WIT-VM 250
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для системи впорскування WIT-VM 250 для цегляної кладки Оцинкована сталь Примітка У газобетоні дозволяється анкерування тільки за допомогою перфорованої гільзи WIT-SH 18/95!
Характеристики arrow_down
Глибина отвору (h 0) 100 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 12 мм
Довжина анкера (l) (l) 120 мм
Товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 16 мм
Номінальний діаметр бура для сітчастої гільзи (d 0) 18 мм
Клас міцності 5.8
Ефективна глибина анкерування (h ef) 93 мм
Ефективна глибина анкерування із сітчастою гільзою (h ef) 95 мм
Сертифікат ETA-13/1040
Метричний діаметр анкера M10
Типове позначення WIT-AS
Застосовується із сітчастими гільзами WIT-SH 18/95
Застосовується з хімічним анкером WIT-VM 250
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
5.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -33.1 %
8.28 грн/шт
5.54 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -33 %
85.32 грн/шт
57.18 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
40.2 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити